Die brusilnik ∙ ravna zasnova

Št. art.: 9032N-1
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
Vrsta izdelka Palični brusilnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9032N-1
EAN/GTIN 4000896189359
Številka proizvajalca 9032N-1
L-število L60140 3825
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Lahko, priročno orodje za brušenje, brušenje sijaja, poliranje in odstranjevanje robov
  • Ravna zasnova
  • Brezstopenjska regulacija hitrosti prek nastavitvenega kolesca na vrhu aparata
  • 360° nastavljiv izhod zraka
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Spojni vtič: Nazivni premer 7,2 (vključen)
  • Premer cevi (priporočen): 10 mm
  • Delovni tlak (bar): 6,3
  • Raven zvočne moči (pri delovnem tlaku): 85 dB(A) LP W.
  • Pospešek tresljajev: 0,40 m/s2
  • Chuck: 6 mm
  • Moč vatov: 224 vatov
  • Hladno izolacijska ročica
  • Dimenzije / dolžina: 157 mm
  • Neto teža (kg): 0,4 kg
  • Raven zvočnega tlaka (pri delovnem tlaku): 79 dB(A) LP A.
  • Vrtljaji/minuto: 2000–25000
  • Potreba po zraku [l/min]: 74 l/min (1,2 l/s)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov