Navpična objemka z rdečim ročaj

Št. art.: 90316
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 90316
EAN/GTIN 4020772090319
Številka proizvajalca 90316
L-število L30090 749
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Navpična objemka z rdečim ročaj, z odprto držalno roko in nagnjenim podnožjem.
Pocinkana in pasivirana.
Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih na ohišju, velikosti 2 in 3. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Varnostni vpenjalni del z zaščito prstov. Zaščita pred izgubo vpenjalnega vijaka na koncu napenjalne ročice.
Skupaj s kaljenim pocinkanim potisnim vijakom
Art. 6890.

Lastnosti:

  • Velikost: 1
  • F1: 0.6kN
  • F2: 1.1kN
  • Pritisni vijak: M5x30
  • Masa: 125 g
  • Velikost: 1
  • A: 5
  • B: 34,5
  • C: 14
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 7
  • H: 45,0
  • H1: 125,0
  • HW min: 2,5
  • HW max: 9,0
  • I: 10
  • K: 10
  • L1: 61
  • L2: 58
  • M: 20,0
  • N: 30,0
  • O: 5
  • P: 30
  • α: 98°
  • α*: -