Udarna Nastavek ∙ TORX®

Št. art.: 900S-E18
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 900S-E18
EAN/GTIN 4000896044627
Številka proizvajalca 900S-E18
L-število L60140 3965
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
  • Površina: Fosfatirana, naoljena
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Zunanji TORX® profil
  • Velikost ključa: ∙ E18
  • Dimenzije / dolžina: 38 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 22 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 30 mm
  • Neto teža (kg): 0,12 kg
  • Za delovanje stroja

Ustreznih izdelkov