Navpična objemka z rdečim ročaj

Št. art.: 90050
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 90050
EAN/GTIN 4020772090050
Številka proizvajalca 90050
L-število L30090 646
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Navpična objemka z rdečo ročaj, z odprto roko in vodoravno nogo.
Pocinkana in pasivirana.
Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih v ohišju, za velikosti od 2 do 6. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Varnostni vpenjalni nastavek z zaščito prstov, zaščita pred izgubo vpenjalnega vijaka na koncu vpenjalne roke
Skupaj s kaljenim pocinkanim potisnim vijakom
Art. 6890.

Lastnosti:

  • Velikost: 5
  • F1: 3.0kN
  • F2: 5.0kN
  • Pritisni vijak: M12x 80
  • Masa: 1480 g
  • Velikost: 5
  • A: 14
  • B: 140,0
  • C: 45,0
  • D: 8,5
  • E: 73
  • F: 34,0
  • H: 55,8
  • H1: 281,0
  • HW min: -3,0
  • HW max: 27,5
  • I: 25
  • K: 9,5
  • L: 26,5–31,5
  • L1: 195
  • L2: 185
  • M: 45,0–50,0
  • M1: 45
  • N: 70
  • P: 65
  • α: 115°
  • α*: 60°