Komplet niplov za dovod zraka

Št. art.: 9000-014/3
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
Vrsta izdelka Cev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9000-014/3
EAN/GTIN 4000896198160
Številka proizvajalca 9000-014/3
L-število L60140 5419
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Prilagoditev standardov priključkov za posamezne države orodjem za stisnjen zrak HAZET
  • Uporaba: Japonska, Kitajska, Koreja
  • 12,91 mm / 1/4″ nit
  • Jeklo, ponikljano
  • Različica s tesnilom na navoju
  • Priključek za vsesavanje zraka: Spojni vtič tipa 5 (CN/JP/KR)
  • Izhod za zračno povezavo: Moški navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Površina: Ponikljana
  • Neto teža (kg): 0,02 kg
  • Število orodij: 3