TwistCut rezalnik valovitih cevi

Št. art.: 90 22 01 SB
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
Vrsta izdelka Rezalec za cevi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 90 22 01 SB
EAN/GTIN 4003773082286
Številka proizvajalca 90 22 01 SB
L-število L70010 1778
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Za varno in hitro rezanje številnih valovitih plastičnih cevi v univerzalnem obsegu zmogljivosti od Ø 13 do 32 mm
  • Za valovite plastične cevi s širino valovitega profila do 2,7 mm
  • Brez poškodb notranjih kablov ali cevi
  • Režite tudi mehkejše, prožne valovite plastične cevi: pri rezanju preprosto malo pritisnite na rezalnik TwistCut®, da ne bi deformirali valovite cevi
  • Enostavno vstavljanje, varno in preprosto rezanje brez odpadkov
  • Natančno rezanje brez poškodb zaradi edinstvene postavitve rezil s stranskim vodilom
  • Dobra dostopnost zaradi tanke oblike

Lastnosti:

  • Zmogljivost rezanja (premer): Ø 13 - 32 mm