Opis:
Trajna, robustna, kompaktna, mobilna: Naš dvomotorni industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 40/24-2 M ACD za univerzalno sesanje finih in grobih gorljivih trdnih delcev zunaj območja ATEX. Zanesljiva naprava deluje v enofaznem načinu, pri čemer je mogoče vsakega od 2 motorjev krmiliti posebej. Velik certificiran zvezdni filter PTFE razreda prahu M je mogoče enostavno, udobno in zanesljivo očistiti s sistemom za čiščenje filtra Pull and Clean, ne da bi bilo treba izklopiti sesalnik. Posoda za filter in zbiralna posoda industrijskega sesalnika sta izdelani iz kislinsko odpornega nerjavnega jekla, šasija pa je izdelana iz robustnega jekla in ima velika kolesa za enostaven transport.
Lastnosti:
- Dimenzije (D × Š × V): 645 x 655 x 1150 mm
- ACD Applied for Combustible Dust (primerna za gorljive prahove): Za varno in varčno odsesavanje gorljivih prašnih delcev.
- ACD Applied for Combustible Dust (primerna za gorljive prahove): V skladu s standardom IEC 60335-2-69.
- Nazivna velikost priključka: DN 70
- Zmogljivost sesanja: 2,3kW
- Opremljen z 2 ventilatorskima motorjema: Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
- Opremljen z 2 ventilatorskima motorjema: Ločeno preklopljiva puhala za prilagojeno sesalno moč po potrebi.
- Opremljen z velikim zvezdnim filtrom: Za varno zbiranje trdnih delcev in prahu do razreda prahu M.
- Opremljen z velikim zvezdnim filtrom: Primerno tudi za velike količine prahu.
- Zmogljivost posode: 40 l
- Material posode: iz nerjavečega jekla
- Naročite enoto: PCE
- Območje filtriranja glavni filter: 1.5 m²
- Glavni filter: Zvezdni filter
- Količina zraka: 106 l/s
- Raven zvočnega tlaka: 77 dB(A)
- Razred prašnosti glavnega filtra: M
- Razred prahu M: Celotna naprava, preizkušena v skladu z DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.
- Vrsta moči: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
- Vakuum: 225 mbar
- Dodatna oprema, vključena v obseg dobave: brez
- Nazivni premer pribora: DN 50 / DN 40
Prednosti:
- ACD Applied for Combustible Dust (primerna za gorljive prahove)
- Razred prahu M
- Ročno čiščenje filtra s potegom in čiščenjem
- Opremljen z 2 ventilatorskima motorjema
- Opremljen z velikim zvezdnim filtrom
Uporaba:
- Za zajemanje gorljivega prahu