Industrijski sesalnik IVR 100/24-2 Sc M ACD

Št. art.: 9.990-645.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 9.990-645.0
EAN/GTIN 4066529111302
Številka proizvajalca 9.990-645.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Industrijski sesalnik IVR 100/24-2 Sc M ACD, namenjen sesanju srednje velikih količin odrezkov in gorljivega prahu na nenevarnih območjih. Z moč motorja 2,4 kW zmogljiva dvoturbinska rešitev na izmenični tok zagotavlja dosledno visoko sesalno moč. To se nenehno vzdržuje s pralnim in trpežnim žepnim filtrom prašni razred M in učinkovitim ročnim čiščenjem filtra. Praznjenje 100-litrskega zbiralnika valjev je priročno izvedeno prek ergonomskega ogrodja za posedanje, ne da bi odstranili pogonsko glavo, PE vrečka z integriranim zapiralnim mehanizmom in tlačno kompenzacijsko cevjo pa zagotavlja varno odlaganje sesalnega materiala. Mobilni podstavek na kolesih, nizkohrupno delovanje ter kompaktna, robustna in zelo storitveno prijazna zasnova dopolnjujejo obsežno opremo sesalnika na izmenični tok.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 915 x 760 x 1580 mm
  • Nazivni premer konektorja: DN 70
  • moč motorja: 2,4kW
  • Vrsta snemanja: Električni
  • Vsebina vsebnika: 100 l
  • Material posode: Jeklo
  • teža, vključno z embalažo: 111 kg
  • teža brez dodatne opreme: 103 kg
  • količina zraka: 148 / 532 l/s / m³/h..
  • raven hrupa: 68 dB(A)
  • Trenutna vrsta: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Vakuum: 230/23 mbarov/kPa
  • Nazivni premer dodatne opreme: DN 50

Vsebina:

Dodatki v obseg dobave: Ne; praznjenje posode: Koračno podvozje