Opis:
Industrijski sesalniki IVR 60/30 Sc M ACD s filtrirno tehnologijo prašni razred M, ki se lahko uporabljajo tako na poti kot tudi v stacionarnih aplikacijah na nenevarnih območjih. To zagotavlja varno sesanje majhnih količin drobnih sekancev ter vnetljivega in nevarnega prahu (AGW ≥ 0,1 mg/m³). Z moč motorja 3 kW je naprava z nizko vzdrževalno tri-fazni motor in zmogljivim, energetsko učinkovitim kompresorjem stranskega kanala (IE2) primerna za 3-slojni trajanje. Ergonomska pristajalna oprema omogoča udobno praznjenje 60-litrskega zbiralnika, ne da bi morali odstraniti pogonsko glavo. Sistem praznjenja brez prahu dopolnjuje PE vrečka z integriranim zapiralnim mehanizmom in tlačno kompenzacijsko cevjo, ki prav tako zagotavlja varno odlaganje. Zahvaljujoč trpežnemu žepnemu filtru, ki ga je mogoče prati, in enostavnemu ročnemu čiščenju filtra z vibracijsko ročico je zagotovljena stalna moč sesanja. Zvočno izolirana pogonska enota omogoča tiho delovanje.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 855 x 760 x 1675 mm
- Nazivni premer konektorja: DN 70
- moč motorja: 3kW
- Vrsta snemanja: Električni
- Vsebina vsebnika: 60 l
- Material posode: Jeklo
- teža, vključno z embalažo: 162 kg
- teža brez dodatne opreme: 154 kg
- količina zraka: 88 / 312 l/s / m³/h..
- raven hrupa: 62 dB(A)
- Trenutna vrsta: 3 / 400 / 50 v / Hz
- Vakuum: 260/26 mbarov/kPa
- Nazivni premer dodatne opreme: DN 50
Vsebina:
Dodatki v obseg dobave: Ne; praznjenje posode: Koračno podvozje