Opis:
Trpežen, robusten, KOMPAKT, mobilni: Naš 2-motorni industrijski sesalnik IVM 40/24-2 H za univerzalno sesanje drobnih in grobih trdnih snovi. Zanesljiva naprava deluje v enofaznem načinu, pri čemer je mogoče vsakega od 2 motorjev krmiliti individualno. Filter prašni razred M z velikimi zvezdami lahko enostavno, udobno in zanesljivo očistite s čistilnim sistemom filtra, ne da bi izklopili sesalno enoto. Poleg tega je naprava opremljena s certifikatom H-filter in je certificirana za prašni razred H. filter in zbirne posode naprave so izdelane iz nerjavečega jekla, odpornega na kislino, podstavek na kolesih pa je izdelan iz odpornega jeklo in ima velika kolesa za enostaven transport.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 645 x 655 x 1150 mm
- Nazivni premer konektorja: DN 70
- moč motorja: 2,3kW
- Vrsta snemanja: Električni
- Vsebina vsebnika: 40 l
- Material posode: Plemenito jeklo
- površina filtra: 1,5m²
- teža, vključno z embalažo: 41,8 kg
- teža brez dodatne opreme: 39,8 kg
- količina zraka: 106 l/s.
- raven hrupa: 77 dB(A)
- sekundarni filter prašni razred: V
- Trenutna vrsta: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Vakuum: 225 mbar
- Nazivni premer dodatne opreme: DN 50 / DN 40
Prednosti:
prašni razred H:- V skladu z DIN EN 60335-2-69 za celotno napravo s certifikatom prašni razred H.
Ročno vlečenje in čiščenje filtra:- Čiščenje filtra z ročaj med delovanjem.
Opremljen z 2 motorčki puhala:- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
Opremljen z zelo velikim zvezdnim filtrom in dodatnim filtrom vložka:- Za varno absorpcijo trdnih snovi in prahu do prašni razred H.
Minimalne prostorske zahteve:- Robusten in okreten podstavek na kolesih, idealen za mobilne, industrijske aplikacije.
Ključna funkcija:- Antistatična oprema
- Nerjaveče jeklo
prašni razred H:- Za varno absorpcijo trdnih snovi in prahu do prašni razred H.
- Čiščenje z nizko obrabo z obračanjem zraka.
- Ločeno preklopni puhala za individualno sesalno moč, kot je zahtevano.
- Največja varnost zahvaljujoč 2-stopenjskemu filtrskemu sistemu z optimalno učinkovitostjo ločevanja.
- Minimalen odtis zaradi ozkega podstavek na kolesih.
- Plemenito jeklo
- Certifikat prašni razred H
Vsebina:
Praznjenje posode: Koračna šasija; sekundarni filter; filter: Filter kartuše; dodatna oprema v obseg dobave: Ne