Opis:
Trpežen, robusten, KOMPAKT, mobilni: Naš industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 40/24-2 2 za univerzalno sesanje drobnih in grobih trdnih snovi v industrijskem merilu. Zanesljiva naprava deluje v enofaznem načinu, pri čemer je mogoče vsakega od 2 motorjev krmiliti individualno. Velik filter PTFE zvezda prašni razred M je mogoče enostavno, priročno in zanesljivo očistiti s čistilnim sistemom za vlečenje in čiščenje filtra brez izklopa sesalne enote. Posoda za filter in zbiralna posoda naprave sta izdelani iz nerjavečega jekla, odpornega na kislino, medtem ko je podstavek na kolesih izdelan iz neobčutljivega jeklo in ima velika kolesa za enostaven transport.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 645 x 655 x 1150 mm
- Nazivni premer konektorja: DN 70
- moč motorja: 2,3kW
- Vrsta snemanja: Električni
- Vsebina vsebnika: 40 l
- Material posode: Plemenito jeklo
- površina filtra: 1,6m²
- teža, vključno z embalažo: 36,7 kg
- teža brez dodatne opreme: 35,7 kg
- količina zraka: 106 / 381,6 l/s / m³/h..
- raven hrupa: 77 dB(A)
- Trenutna vrsta: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Vakuum: 225/22,5 mbarov/kPa
- Nazivni premer dodatne opreme: DN 50 / DN 40
Prednosti:
Ročno vlečenje in čiščenje filtra:- Čiščenje filtra z ročaj med delovanjem.
Opremljen z 2 zelo tihimi motorji puhala:- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
Opremljen s filtrom velikih zvezd:- Za varno absorpcijo trdnih snovi in prahu do prašni razred M.
Minimalne prostorske zahteve:- Robusten in okreten podstavek na kolesih, idealen za mobilne, industrijske aplikacije.
- Čiščenje z nizko obrabo z obračanjem zraka.
- Ločeno preklopni puhala za individualno sesalno moč, kot je zahtevano.
- Primeren tudi za velike količine prahu.
- Minimalen odtis zaradi ozkega podstavek na kolesih.
Vsebina:
Praznjenje posode: Podvozje s koračnim nastavkom; filter: Zvezdni filter; dodatna oprema v obseg dobave: Ne