Opis:
Varna filtrirna tehnologija prašni razred M in 2 zmogljivih obvodnih turbin z 2,4 kW moč motorja industrijskega sesalnika IVR 100/24-2 Ef omogočata sesanje drobnih in zdravju škodljivih (AGW ≥ 0,1 mg/m³) čipov in prahu v velikih količinah. Opremljena z vzdržljivim in pralnim žepnim filtrom in ročnim čiščenjem filtra za dosledno visoko sesalno moč, je mobilna naprava, ki jo poganja izmenični tok, zasnovana natančno tako, da izpolnjuje zahteve industrije, zahvaljujoč svoji robustni in storitveni zasnovi. 100-litrski zbiralni rezervoar izpraznite z viličarjem ali žerjavom – ne da bi odstranili pogonsko glavo. Po potrebi se lahko prevaža tudi na specifično lokacijo kupca, kot so podzemni transporterji ali zabojniki.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 950 x 715 x 1640 mm
- Nazivni premer konektorja: DN 50
- moč motorja: 2,4kW
- Vrsta snemanja: Električni
- Vsebina vsebnika: 100 l
- površina filtra: 1,75m²
- teža, vključno z embalažo: 116 kg
- teža brez dodatne opreme: 116 kg
- količina zraka: 148 / 532 l/s / m³/h..
- raven hrupa: 68 dB(A)
- Trenutna vrsta: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Vakuum: 230/23 mbarov/kPa
- Nazivni premer dodatne opreme: DN 50 / DN 40
Prednosti:
Opremljen z velikim žepnim filtrom:- Posebna geometrija filtra preprečuje nabijanje sesanih trdnih snovi
Udobna ročna razbremenilna loputa:- Za enostavno praznjenje, na primer v podzemnih transporterjih ali posodah.
- Priročno in časovno varčno praznjenje sesalnega materiala, tudi v velikih količinah
Opremljen z 2 zelo tihimi puhalnimi motorji:- Zelo tiha pogonska glava zagotavlja enakomerno pihanje iz hladilnega zraka
Udobno ročno čiščenje filtra:- Podaljša življenjsko dobo filtra in zmanjša vzdrževanje
- Ločeno preklopni puhala za individualno sesalno moč, kot je zahtevano
- Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
- Če je potrebno, ga lahko brez težav upravljate z ergonomsko nameščeno ročico
Posebej robustno, še posebej prožno:- Naprava in podstavek na kolesih sta zelo robustna in opremljena z visokimi debelinami sten
- Za varno absorpcijo trdnih snovi in prahu do prašni razred M
- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja
- Obročki žerjava omogočajo varno prijemanje in praznjenje z žerjavom
- S široko paleto možnosti shranjevanja dodatne opreme.
- S praktično, premično sesalno šobo/komolec
Glavna značilnost:- Kompaktna zasnova z majhno osnovno ploskvijo
- Primeren tudi za velike količine prahu
- Ročno čiščenje filtra
- Z veliko loputo za praznjenje
Vsebina:
Sekundarni filter; praznjenje rezervoarja: Izpušna loputa