Opis:
Opremljen s filtrirnim sistemom prašni razred L za varno sesanje drobnih in grobih sekancev in prahu, peska ali curka gramoza, trifazni, robusten in nizkovzdrževalni industrijski sesalnik IVR 100/60 Ef navdušuje pri trdi industrijski uporabi. Trpežen in pralen žepni filter ter čiščenje filtra z ročnim stresanjem zagotavljata dosledno visoko sesalno moč. Zmogljiv in energetsko učinkovit kompresor stranskega kanala (IE2) za visok vakuum zagotavlja največjo sesalno moč, motor z nizkim vzdrževanjem s 6 kW moč motorja pa je posebej zasnovan za trajanje. Priročno praznjenje preko lopute za praznjenje z viličarjem brez odstranitve pogonske glave in nizek delovni hrup dokazujeta prijaznost sesalne enote, ki jo je mogoče uporabljati tako v mirovanju kot v premičnem stanju. Sesalni material je mogoče ročno izprazniti na lokacijo, ki je specifična za stranko.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 1670 x 760 x 1840 mm
- Nazivni premer konektorja: DN 70
- moč motorja: 6kW
- Vrsta snemanja: Električni
- Vsebina vsebnika: 100 l
- površina filtra: 1,75m²
- teža, vključno z embalažo: 264 kg
- teža brez dodatne opreme: 260 kg
- količina zraka: 175 / 630 l/s / m³/h..
- raven hrupa: 65 dB(A)
- Trenutna vrsta: 3 / 400 / 50 v / Hz
- Vakuum: 260/26 mbarov/kPa
- Nazivni premer dodatne opreme: DN 70 / DN 50
Prednosti:
Kompresor stranskega kanala, ki se ne obrabi:- Z zmogljivostjo 6 kW in mehki zagon za sesanje velikih količin prahu in trdnih snovi
Opremljen z velikim žepnim filtrom:- Posebna geometrija filtra preprečuje nabijanje sesanih trdnih snovi
Udobna ročna razbremenilna loputa:- Za enostavno praznjenje, na primer v podzemnih transporterjih ali posodah.
- Priročno in časovno varčno praznjenje sesalnega materiala, tudi v velikih količinah
Udobno ročno čiščenje filtra:- Podaljša življenjsko dobo filtra in zmanjša vzdrževanje.
- Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
- Če je potrebno, ga lahko brez težav upravljate z ergonomsko nameščeno ročico
Posebej robustno, še posebej prožno:- Naprava in podstavek na kolesih sta zelo robustna in opremljena z visokimi debelinami sten
- Za varno absorpcijo trdnih snovi in prahu do prašni razred M
- Za močno sesalno moč in vsaj 20 000 ur življenjske dobe
- Obročki žerjava omogočajo varno prijemanje in praznjenje z žerjavom
- Optimalno primeren za mobilne aplikacije pri večizmenskem delovanju
- S široko paleto možnosti shranjevanja dodatne opreme.
- S praktično, premično sesalno šobo/komolec
- Primeren tudi za velike količine prahu
Glavna značilnost:- Ročno čiščenje filtra
- Z veliko loputo za praznjenje
- Zvočna izolacija
Vsebina:
Praznjenje posode: Izpušna loputa