Industrijski sesalnik IVR-L 100/40 Sc

Št. art.: 9.989-401.0
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 9.989-401.0
EAN/GTIN 4054278695167
Številka proizvajalca 9.989-401.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

IVR-L 100/40 Sc je sesalnik s tekočino in čipom s prostornino 100 litrov in s 4 kW moč motorja je idealen za sesanje srednje prostornine. Fini, lahki kovinski čipi, grobi čipi, olja in hladilne emulzije so tipične aplikacije za sesalnik z izmeničnim tokom, nizko stopnjo hrupa in zelo prijazno storitev. Stabilna in robustna zasnova omogoča tudi najzahtevnejše aplikacije v industrijskem okolju. Zmogljiv in energetsko učinkovit kompresor stranskega kanala (IE2) z optimizirano geometrijo rotorja za visok vakuum zagotavlja visoko sesalno moč v trajanje, ki je zavarovana s trpežnim in pralnim žepnim filtrom. Udobna rešitev z ergonomskim podvozjem za spuščanje omogoča enostavno praznjenje zbiralnika, ne da bi odstranili glavo pogona. Tekočine je mogoče enostavno izprazniti tudi tako, da preprosto odvijete odtočno cev z indikatorjem nivoja. Zahvaljujoč premičnemu podvozju je mogoče lokacije izbirati fleksibilno, pri čemer se sesalnik lahko uporablja tudi povsem stacionarno.

Lastnosti:

  • Nazivni premer konektorja: DN 70
  • moč motorja: 4kW
  • Vrsta snemanja: Električni
  • Vsebina vsebnika: 100 l
  • teža (z dodatno opremo): 178 kg
  • teža, vključno z embalažo: 182 kg
  • teža brez dodatne opreme: 168 kg
  • količina zraka: 137,5 / 495 l/s / m³/h..
  • Trenutna vrsta: 3 / 400 / 50 v / Hz
  • Vakuum: 140/14 mbarov/kPa
  • Nazivni premer dodatne opreme: DN 70 / DN 50

Prednosti:

Visoka robustnost, prilagodljivost in modularnost:
  • Naprava in podstavek na kolesih sta zelo robustna in opremljena z visokimi debelinami sten.
  • Vrtljiva cev s komolcem cevi do 360°.
Optični indikator nivoja:
  • Prozorna cev za nadzor količine absorbirane tekočine.
Kompresor stranskega kanala, ki se ne obrabi:
  • Z zmogljivostjo 4 kW in mehki zagon za sesanje velikih količin prahu in trdnih snovi.
  • Za močno sesalno moč in vsaj 20 000 ur življenjske dobe.
Ključna funkcija:
  • Zvočna izolacija
  • Izbirno je na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, košaro za sito ali držalom za dodatno opremo.
  • Cev se uporablja tudi za enostavno odvajanje.
  • Optimalno primeren za mobilne aplikacije pri večizmenskem delovanju.
Opremljen s kompaktnim površinskim filtrom prašni razred L:
  • Zanesljivo preprečuje vdor grobih delcev v sesalne turbine.
  • Kompaktna zasnova z majhno osnovno ploskvijo.

Vsebina:

Praznjenje posode: Koračno podvozje

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov