Opis:
Izjemno nizka in KOMPAKT zgrajena vstopni industrijski sesalnik IVR 35/20-2 Sc me za kovinskopredelovalno industrijo. Robustna zasnova in majhen odtis sesalnika zagotavljata dolgo življenjsko dobo v zahtevnem industrijskem vsakodnevnem poslovanju. Z dvema zmogljivima obvodnima motorjema je naprava namenjena vzdrževalnemu čiščenju v delavnicah ali proizvodnih halah. Notranji ojačan žepni filter (razred filtra za prah M) z velikim površina filtra (1,4 m²) in učinkovitim čiščenjem filtra ter ciklonskim sistemom pred ločevanjem zagotavlja varno zbiranje drobnega prahu. Zbiralna posoda iz nerjavnega jekla je s praktičnim in enostavnim mehanizmom za poravnavo priključena na vakuumsko prijemalo. Inteligentna zvočna izolacija združuje prijeten delovni hrup z močnim delovanje. Zahvaljujoč visokokakovostnim valjem in majhnim dimenzijam , IVR 35/20-2 Sc me ponuja odlično mobilnost in maksimalno vsestranskost.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 740 x 580 x 1105 mm
- Nazivni premer konektorja: DN 50
- moč motorja: 2kW
- Vrsta snemanja: Električni
- Vsebina vsebnika: 35 l
- Material posode: Plemenito jeklo
- površina filtra: 1,4m²
- teža, vključno z embalažo: 61 kg
- teža brez dodatne opreme: 53 kg
- količina zraka: 100 / 360 l/s / m³/h..
- raven hrupa: 70 dB(A)
- Trenutna vrsta: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Vakuum: 220/22 mbarov/kPa
- Nazivni premer dodatne opreme: DN 50 / DN 40
Prednosti:
Posebej robustno, še posebej prožno:- Kljub zelo kompaktni zasnovi s številnimi možnostmi za prenašanje dodatne opreme
Opremljen z velikim žepnim filtrom:- Posebna geometrija filtra preprečuje nabijanje sesanih trdnih snovi
Opremljen z 2 zelo tihimi puhalnimi motorji:- Zelo tiha pogonska glava zagotavlja enakomerno pihanje iz hladilnega zraka
Udobno ročno čiščenje filtra:- Podaljša življenjsko dobo filtra in zmanjša vzdrževanje
- Ločeno preklopni puhala za individualno sesalno moč, kot je zahtevano
- Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
- Če je potrebno, ga lahko brez težav upravljate z ergonomsko nameščeno ročico
- Naprava in podstavek na kolesih sta zelo robustna in opremljena z visokimi debelinami sten
- Za varno absorpcijo trdnih snovi in prahu do prašni razred M
- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja
- S praktično, premično sesalno šobo/komolec
Glavna značilnost:- Kompaktna zasnova z majhno osnovno ploskvijo
- Primeren tudi za velike količine prahu
Visokokakovosten zbiralnik iz nerjavečega jekla:- Primerno za korozivni sesalni material
- Ciklonu podoben sistem pred ločevanjem
- Zelo enostavno za čiščenje
- Zbiralnik iz nerjavnega jekla
Vsebina:
Filter: Žepni filter; Dodatki v obseg dobave: Ne; praznjenje posode: Koračno podvozje