Opis:
	
	
                
                    
		IVR-L 100/30 Sc: Dolgotrajen in zmogljiv industrijski sesalnik, ki je še posebej primeren za sesanje tekočin in/ali čipov v kovinski predelovalni industriji. Robustna zasnova zagotavlja dolgo življenjsko dobo kljub najtežji industrijski uporabi. Kompresor s 3 ~ stranskim kanalom IVR-L 100/30 Sc je zasnovan za prestavljanje. Zaradi tega je naprava primerna tudi za stacionarne aplikacije v proizvodnji. Pri sesanju lahko trenutni nivo kadar koli vidite prek odtočne cevi. Zbiralna posoda je priključena na sesalno enoto prek mehanizma za poravnavo, ki ga lahko upravljate med stoječim delom.
                
                
            
                
	
		Lastnosti:
	
	
                
                    
		- Nazivni premer konektorja: DN 70
 - moč motorja: 3kW
 - Vrsta snemanja: Električni
 - Vsebina vsebnika: 100 l
 - Material posode: Kovina
 - teža (z dodatno opremo): 141 kg
 - teža, vključno z embalažo: 157 kg
 - teža brez dodatne opreme: 141 kg
 - količina zraka: 87,5 / 315 l/s / m³/h..
 - Trenutna vrsta: 3 / 400 / 50 v / Hz
 - Vakuum: 260/26 mbarov/kPa
 - Nazivni premer dodatne opreme: DN 70 / DN 50
 
 
                
                
            
                
	
		Prednosti:
	
	
                
                    
		Visoka robustnost, prilagodljivost in modularnost:- Naprava in podstavek na kolesih sta zelo robustna in opremljena z visokimi debelinami sten.
 - Vrtljiva cev s komolcem cevi do 360°.
 
Optični indikator nivoja:- Prozorna cev za nadzor količine absorbirane tekočine.
 
Kompresor stranskega kanala, ki se ne obrabi:- Z zmogljivostjo 3 kW in mehki zagon za sesanje velikih količin prahu in trdnih snovi.
 - Za močno sesalno moč in vsaj 20 000 ur življenjske dobe.
 
Ključna funkcija:- Kompaktna zasnova z majhnim odtisom
 - Izbirno je na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, košaro za sito ali držalom za dodatno opremo.
 - Cev se uporablja tudi za enostavno odvajanje.
 - Optimalno primeren za mobilne aplikacije pri večizmenskem delovanju.
 
Opremljen s kompaktnim površinskim filtrom prašni razred L:- Zanesljivo preprečuje vdor grobih delcev v sesalne turbine.
 - Kompaktna zasnova z majhno osnovno ploskvijo.
 - Zvočna izolacija
 
 
                
                
            
                
	
		Vsebina:
	
	
                
                    
		Dodatki v obseg dobave: Ne; praznjenje posode: Koračno podvozje