Površinski filter PE L 0,45 m²

Št. art.: 9.980-180.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9.980-180.0
EAN/GTIN 4039784828506
Številka proizvajalca 9.980-180.0
L-število L00940 1904
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Ploščati filter prašni razred L z 470 mm premer. Električno prevodno in z 0,45 m² površina filtra.

Lastnosti:

  • Izvedba: Prevodno
  • površina filtra: 0,45m²
  • teža, vključno z embalažo: 0,1 kg
  • Material: PE

Vsebina:

Filter: Filter območja; prašni razred: L

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico