Industrijski sesalnik IVR 100/75-PP sc

Št. art.: 9.978-764.0
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 9.978-764.0
EAN/GTIN 4054278002057
Številka proizvajalca 9.978-764.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Ri 332 V27 je industrijski sesalnik, ki deluje z večstopenjskim pogonom na stisnjen zrak. Visoka podtlak zagotavlja, da se prah in pastozne snovi lahko premikajo na dolge razdalje. Zmogljiv žepni filter je idealen tudi za drobni prah in je na voljo v 1,75 m² ali 3,2 m². 100-litrski zbiralnik za zbiranje ponuja udoben mehanizem za poravnavo, ki omogoča tudi priročno okrevanje. RI 332 V27 omogoča praznjenje z nizkim prahom zahvaljujoč PE vrečki in tlačni kompenzacijski cevi.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 915 x 760 x 1583 mm
  • Nazivni premer konektorja: DN 50
  • moč motorja: 7,5kW
  • Vrsta snemanja: Pnevmatski
  • Vsebina vsebnika: 100 l
  • površina filtra: 1,75m²
  • teža, vključno z embalažo: 129 kg
  • teža brez dodatne opreme: 107 kg
  • količina zraka: 203 / 732 l/s / m³/h..
  • raven hrupa: 80 dB(A)
  • Vakuum: 500/50 mbarov/kPa
  • Nazivni premer dodatne opreme: DN 50

Prednosti:

Enostavno čiščenje filtra z ročnim mehanizmom tresenja:
  • Redno upravljanje vibracijskega vzvoda za stalno visoko sesalno moč.
Ključna funkcija:
  • Kompaktna zasnova z majhno osnovno ploskvijo.
  • Ciklonu podoben sistem pred ločevanjem
z nizkim prahom in PE vrečko:
  • Nizek izpust prahu zaradi zapiralnega mehanizma in tlačne kompenzacijske cevi.
  • Neprekosljivo učinkovito ročno čiščenje filtra z ojačitvenimi mrežami v vsaki filtrski vrečki.
Tiho delovanje:
  • Tiho delovanje zaradi zvočno izolirane pogonske enote.
  • Ročno čiščenje filtra

Vsebina:

Sekundarni filter; praznjenje rezervoarja: Koračno podvozje

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov