Cargoose uvex suXXeed siva/grafit 60

Št. art.: 8966513
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
Barva grau / graphit
Konfekcijska velikost DE 60
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8966513
EAN/GTIN 4031101662022
Številka proizvajalca 8966513
L-število L01660 109347
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Zbirka uvex suXXeed se resnično dotika bistva zadeve: Prefinjena funkcionalnost, športni dizajn, vznemirljivi barvni kontrasti, nenavadne kombinacije materialov in kroj, ki se prilega kot rokavica. Ta skladnost je enako priljubljena pri ženskah kot pri moških. Dokazuje se tako v industriji in trgovini kot tudi v prostem času. uvex suXXeed priložnostno sledi vsaki uporabi in vsakemu gibu. Moške hlače so zdaj na voljo v ozkem ali običajnem kroju. Popolno prileganje - za to gre. Je nepogrešljiv del koncepta uspeha. Prileganje brez kompromisov. Primeren za prosti čas.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Delovna oblačila
  • Vrsta izdelka Podvrste: ne
  • Vrsta izdelka: Hlače
  • Vrsta izdelka Podvrste: Kargo hlače
  • Barva (filter): sive
  • Spol: moški
  • Prilagodljivost: Oprijet kroj
  • Velikost: 60