TYROLIT okrogla krtača 80x10x19-6x30 mm E 0,3 mm INOX PREMIUM nerjaveče jeklo

Št. art.: 890832
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 890832
EAN/GTIN 9003178908322
Številka proizvajalca 890832
L-število L50140 100523
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ščetke z okroglim pecljem PREMIUM za ravni brusilnik so še posebej primerne za obdelavo težko dostopnih mest na obdelovancih iz nerjavnega jekla. Zaradi svoje sestave je orodje primerno za širok spekter opravil na nerjavnem jeklu. Naj gre za odstranjevanje rje, čiščenje zvarnih šivov ali za pripravo in dodelavo površin, to visoko zmogljivo krtačo lahko uporabljate univerzalno. Izbirate lahko med različnimi izvedbami: med nežno (DW - valovita) za odstranjevanje prahu, čiščenje, glajenje, poliranje, matiranje in grobo obdelavo ter grobo (DZ - vozlata) za obdelavo zvarnih šivov ali za odstranjevanje oblog in barve. Različice EA valovitih ščetk DW so izdelane iz žice iz nerjavnega jekla, odpornega na kisline.

Uporabe:
  • Za odstranjevanje rje, čiščenje zvarnih šivov ter za pripravo površin in fino obdelavo nerjavnega jekla

Prednosti:
  • Zaradi svoje oblike so še posebej primerne za težko dostopna mesta
  • Univerzalno orodje z največjo življenjsko dobo
  • Žica iz nerjavečega jekla, odporna na kisline EA

Priporočamo:
  • Zvita žica DW za odstranjevanje prahu, čiščenje, glajenje, poliranje, matiranje in grobo obdelavo
  • Vozličasta žica DZ za obdelavo zvarnih šivov ter odstranjevanje vodnega kamna in barve

Posebne lastnosti:
  • Različne oblike žice
  • Najdaljša življenjska doba
  • Za težko dostopna območja

Lastnosti:

  • Oblika: OKROGLE KRTAČE Z GREDJO 52R DW
  • Primerno za materiale: iz nerjavečega jekla
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : E 0,3 mm INOX
  • Dimenzije (D x D x V - GE x I): 80 x 10 x 19 - 6 x 30 mm
  • Premer: 80 mm
  • Debelina: 10 mm
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Suitable for hard-to-reach places due to their shape
  • Universal tool with maximum brush life
  • Stainless, acid-resistant steel wire EA

Uporaba:

  • For removing rust, cleaning welding seams and for surface preparation and finishing of stainless steel

Priporočilo:

  • Knotted wire DW for removing rust, cleaning, smoothing, polishing, matting and roughening
  • Twisted wire DZ for welding and for removing scale and lacquer