Opis:
Ščetke PREMIUM za ravne brusilnike so prva izbira za obdelavo težko dostopnih mest na jeklenih obdelovancih. Izdelek je odličen za odstranjevanje rje, barve in laka ter za pripravo in dodelavo površin. Ta orodja pridejo do izraza pri čiščenju notranjosti cevi. Različne različice krtač so idealne za različne naloge, od nežnih (DW - valovite) do grobih (DZ - vozličaste); slednje se širijo glede na izbrano hitrost in lahko zato obdelujejo širok razpon premerov izvrtin. Poleg tega se vozlasta različica DZ odlikuje z največjo življenjsko dobo in robustnostjo.
Lastnosti:
- Oblika: 52P DW ŠČETKE
- Primerno za materiale: jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija : S 0,5 mm
- Dimenzije (D x H - GE x I): 30 x 25 - 6 x 68 mm
- Premer posode: 30 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Zaradi svoje oblike je še posebej primerna za težko dostopna mesta
- Univerzalno orodje z največjo življenjsko dobo
- Vrsta žice DZ se glede na hitrost širi in tako lahko obdeluje različne premere izvrtin
- Kaljena in trpežna jeklena žica SZ za dodatno življenjsko dobo in robustnost
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, barve in laka, za čiščenje zvarnih šivov ter za pripravo površin in fino dodelavo jekla
- Posebej za čiščenje notranjosti cevi
Priporočilo:
- Žica z valovito žico DW za mehke materiale, občutljive površine in rahlo umazanijo
- Vozlana žica DZ za težka dela, močno umazanijo ali odstranjevanje barve in laka
Posebne lastnosti:
- Vsestranska uporaba
- Najdaljša življenjska doba
- Različne oblike žice