Opis:
Ščetke PREMIUM za ravni brusilnik so prva izbira za obdelavo težko dostopnih mest na obdelovancih iz nerjavnega jekla. Ščetke so primerne za odstranjevanje rje, barve in laka ter za pripravo in končno obdelavo površin. Ta orodja pridejo do izraza pri čiščenju notranjosti cevi. Izbirate lahko med različnimi izvedbami krtač: nežne (DW - valovite) in grobe (DZ - vozličaste). Slednja vrsta žice (DZ) se širi v odvisnosti od hitrosti in lahko zato odlično obdela različne premere izvrtin. Poleg tega univerzalno uporabno orodje blesti z največjo življenjsko dobo, visokokakovostna žica iz nerjavnega jekla pa učinkovito preprečuje rjavenje.
Lastnosti:
- Oblika: 52P DW ŠČETKE
- Primerno za materiale: iz nerjavečega jekla
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija : E 0,3 mm INOX
- Dimenzije (D x H - GE x I): 24 x 25 - 6 x 68 mm
- Premer posode: 24 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Zaradi svoje oblike je še posebej primerna za težko dostopna mesta
- Univerzalno orodje z največjo življenjsko dobo
- Vrsta žice DZ se glede na hitrost širi in tako lahko obdeluje različne premere izvrtin
- Žica iz visokokakovostnega nerjavnega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, barve in laka, za čiščenje zvarnih šivov ter za pripravo površin in fino obdelavo nerjavnega jekla
- Posebej za čiščenje notranjosti cevi
Priporočilo:
- Žica z valovito žico DW za mehke materiale, občutljive površine in rahlo umazanijo
- Vozlana žica DZ za težka dela, močno umazanijo ali odstranjevanje barve in laka