Kladivo ROTBAND-PLUS z ročajem iz hikorja, 2000 g

Št. art.: 8887610
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8887610
EAN/GTIN 4010883888769
Številka proizvajalca 8887610
L-število L60160 3410
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Kovana glava kladiva po standardu DIN 6475
Krivljen jesenov (št. E 620 E) ali hikorjev (št. E 620 H) ročaj po standardu DIN 5135 z dodatnim dolgim zaščitnim tulcem iz kaljenega jekla
Tulc, obročni klin, varnostna ploščica in lesni vijak sestavljajo glavo kladiva in leseni ročaj v eno celoto
ROTBAND-PLUS nastavek za ročaj, visoka varnost, dolga življenjska doba, najboljše razmerje cena/učinkovitost

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 120 mm
  • Skupna višina [mm]: 50 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 305 mm
  • teža glave [g]: 2000 g
  • Material ročaja: Hickory
  • 1000 V izoliran: brez
  • Magnet [mm]: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov