Reduktor

Št. art.: 8858-2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8858-2
EAN/GTIN 4000896042579
Številka proizvajalca 8858-2
L-število L60140 366
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Reduktor notranji kvadratni pogon 10 = 3 / 8 ″→ zunanji kvadratni pogon6,3 =1/4
  • Z zaklepom žoge
  • Površina: Kromirana
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Izhod: Kvadratna trdna 6,3 mm (1/4 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 26 mm
  • Neto teža (kg): 0,03 kg
  • Za ročno upravljanje