Vpenjalnik z vlekom navzdol

Št. art.: 88492
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 88492
EAN/GTIN 4020772088491
Številka proizvajalca 88492
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Spone z nizko napetostjo, utrjene

Lastnosti:

  • Velikost: 12
  • B: 65
  • B1: 25
  • H: 44
  • H1: 36
  • H2: 19
  • Hod: 22
  • F1: 20kN
  • F2: 2kN
  • Masa: 1515 g
  • L: 84
  • L1: 10
  • L2: 14
  • L3: 20
  • L4: 108,5
  • R: 40
  • ØS: 12,5
  • SW: 8
  • Md: 50 Nm