Dolge spodnjice uvex spodnje perilo črno M / L.

Št. art.: 8830211
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
Barva schwarz
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Spodnje hlače

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8830211
EAN/GTIN 4031101784908
Številka proizvajalca 8830211
L-število L01660 516
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Družina uvex suXXeed se resnično osredotoča na bistvo zadeve: Prefinjena funkcionalnost, športni dizajn, vznemirljivi barvni kontrasti, nenavadne kombinacije materialov in kroj, ki se prilega kot rokavica. Ta skladnost je enako priljubljena pri ženskah kot pri moških. Dokazuje se tako v industriji in trgovini kot tudi v prostem času. uvex suXXeed priložnostno sledi vsaki uporabi in vsakemu gibu. Popolno prileganje - za to gre. Je nepogrešljiv del koncepta uspeha. Prileganje brez kompromisov. Primeren za prosti čas.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Oblačila za prosti čas
  • Vrsta izdelka Podvrste: ne
  • Vrsta izdelka: Funkcijsko spodnje prerilo
  • Vrsta izdelka Podvrste: Dolge hlače
  • Barva (filter): črna
  • Spol: moški
  • Prilagodljivost: Prilegajoč se kroj
  • Velikost: M/L