{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | 204 | |
| Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju | 50 mm - 150 mm | |
| Vpenjalna globina do | 140 mm | |
| Maksimalni vrtilni moment | 175 Nm | |
| Moč | 7,5 t | |
| Število kavljev | 2 | |
| Zunanji 6-kotnik | 24 mm | |
| Masa | 3,16 kg | |
| Vrsta izdelka | Dvokraki snemalnik |
| Številka izdelka | 881200 3 | |
| EAN/GTIN | 4021176028403 | |
| Številka proizvajalca | 204-3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |