{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | 45 | |
| Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju | 18 mm - 120 mm | |
| Vpenjalna globina do | 120 mm | |
| Maksimalni vrtilni moment | 120 Nm | |
| Moč | 6 t | |
| Število kavljev | 3 | |
| Zunanji 6-kotnik | 17 mm | |
| Masa | 1,124 kg | |
| samocentrirni | Da | |
| Vrsta izdelka | Trikraki snemalnik |
| Številka izdelka | 881010 2 | |
| EAN/GTIN | 4021176016516 | |
| Številka proizvajalca | 45-2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |