Nastavek za vžigalno svečko

Št. art.: 880MGT-18
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 880MGT-18
EAN/GTIN 4000896040889
Številka proizvajalca 880MGT-18
L-število L60140 1474
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Zamenjajte svečko
  • S trajnim magnetom
  • Šestroba vtičnica: 17 mm
  • Na primer Motorna kolesa HONDA ∙ YAMAHA ∙ SUZUKI ∙ KAWASAKI itd
  • Dolga izvedba
  • Površina: Kromirana, polirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Izhod: Zunanji šestkotni profil
  • Velikost ključa: 18 mm
  • Dimenzije / dolžina: 62 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 23,5 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 22,8 mm
  • Neto teža (kg): 0,1 kg
  • Za ročno upravljanje