Vijačni nastavek

Št. art.: 8806-PH4
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8806-PH4
EAN/GTIN 4000896039876
Številka proizvajalca 8806-PH4
L-število L60140 1284
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Kratka izvedba
  • S klečečim
  • Površina: Prevlečena s KOSITROM
  • Namig ISO 8764-1
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Izhod: Prečni vdolbini profil pH
  • Velikost ključa: ∙ PH4
  • Dimenzije / dolžina: 60 mm
  • Dolžina l1: 32,5 mm
  • Neto teža (kg): 0,06 kg
  • Za ročno upravljanje
Zakaj prevleka iz kositra (titanov nitrid)?Poseben postopek za zelo trdo prevleko kositra zagotavlja izjemno visoko oprijemljivost in odpornost proti obrabi premaza, ki je optimalno primeren za neprekinjeno obremenitev, npr Serija vijačnih spojev v industriji in rokodelstvu močnejša zaščita pred obrabo zagotavlja izboljšanje življenjske življenjaPopolna natančnost prileganja zaradi optimalne debeline slojevvečji navor Optimizirana korozijska zaščita