Vijačni nastavek

Št. art.: 8802KV-LG-T25
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8802KV-LG-T25
EAN/GTIN 4000896231669
Številka proizvajalca 8802KV-LG-T25
L-število L60140 4935
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Dolga izvedba
  • Površina: Zaščitna izolacija
  • IEC 60900:2018
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Navzdol: Znotraj profila TORX®
  • Velikost ključa: ∙ T25
  • Dimenzije / dolžina: 187 mm
  • Dolžina l1: 153 mm
  • Zaščitna izolacija do 1000 V.
  • Za ročno upravljanje