Komplet orodij kosov

Št. art.: 87991980
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
Številka izdelka 87991980
EAN/GTIN 4005887015976
Številka proizvajalca 87991980
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Rezalnik za vijake LightCUT je dolg 800 mm in ima visoko zmogljivost rezanja z malo truda (zmogljivost rezanja do trdote 48 HRC).
Lastnosti:
  • Rezalnik vijakov LightCUT® ima visoko rezalno zmogljivost z malo truda (rezalna zmogljivost do trdote 48 HRC).
  • Lahka teža le 2.650 g zaradi zelo stabilnega para ročajev iz lahke kovine.
  • Dvokomponentni ročaji zagotavljajo varen oprijem
  • Kovano rezilo in cevna glava iz posebnega jekla za dolgo življenjsko dobo
  • Manjša sila sproščanja zaradi optimizirane geometrije
  • Omejitveni postanek z zelo velikim varovalnim pasom
  • Natančna in enostavna nastavitev rezil s pomočjo ekscentričnih vijakov
  • Klešče za električno rezanje MasterCUT® navdušuje s svojim delovanjem pri nizki obremenitvi, tudi pri uporabi debelejših veznih žic.
  • Z enim samim postopkom pritrdi in zasuka zračnice.
  • Posebno tanka zasnova je idealna za vezavo nizko ležečih želez.

Obseg dobave:

Vsebina 2 delov:
  • 1 rezalnik vijakov LightCUT® 800: L. 800 mm
  • 1 MasterCUT® C300 klešče za električno rezanje: L. 300 mm