Komplet klešč 3 kosi

Št. art.: 87991115
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 87991115
EAN/GTIN 4005887012913
Številka proizvajalca 87991115
L-število L60010 7731
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za industrijo, trgovino, delavnico in gospodinjstvo
  • Trije kalupi DIN v enem: A, B in C, nagnjeni pod kotom 45°
  • Za varen oprijem cevi, ravnih materialov in vijačnih povezav.
  • Posebni vogalni kalup z O-točko za okrogle in kvadratne obdelovance ter pločevino
  • z ojačanim tulcem
  • Samodejno vpenjanje na obdelovanec preprečuje izgubo pritrjenih matic
  • Zaščita pred stisnjenjem pred poškodbami zaradi stiskanja
  • Visokokakovostno kaljeno za visoko odpornost proti obrabi
  • Ročaji s plastično prevleko
  • DIN ISO 5234

Lastnosti:

  • Število orodij: 3
  • Vsebina: 1x 1150101x 1150151x 115020
  • Dolžina mm (L): 540 mm
  • Masa: 5745 g

Obseg dobave:

Vsebina 3 delov:
  • 3 odprti cevni ključi ABC Art. 115: 1; 1 1/2; 2″