Klešče za vodno črpalko čeljust š.45mm l.300mm krom-vanadijevo jeklo

Št. art.: 87966167
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 87966167
EAN/GTIN 4005887008015
Številka proizvajalca 87966167
L-število L60010 7897
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Samodejno vpenjanje na obdelovanec, varčevanje z energijo in nedrseče
  • Drsni spoj z dvojno podporo
  • Enostavno nastavljiv zaradi nastavitve luknje z zaskočnim nastavkom
  • Zaščita pred stisnjenjem pred poškodbami zaradi stiskanja
  • Visokokakovostno kaljeno za visoko odpornost proti obrabi
  • Ročaji s plastično prevleko
  • DIN ISO 8976

Lastnosti:

  • Največja odprtina čeljusti (mm): 45 mm
  • Nastavitev širine odpiranja: 7x
  • Glava: črna, polirana
  • Ročaji: Večkomponentni ročaji
  • Zlitina: Kromvanadijevo jeklo
  • Dolžina mm (L): 300 mm
  • Masa: 492 g