Trikotno votlo strgalo 200 mm

Št. art.: 8779480
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8779480
EAN/GTIN 4010883877947
Številka proizvajalca 8779480
L-število L60160 2006
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Narejen iz posebnega jekla
Delovne površine so brušene
Z lesenim ročajem
Zaščitni nastavek

Lastnosti:

  • Oblika rezila: Trikotna
  • Skupna širina [mm]: 28 mm
  • Skupna višina [mm]: 28 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 315 mm
  • Dolžina rezila: 200 mm
  • Material: jeklo
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez