Ščipalke L.200mm

Št. art.: 87515010
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 87515010
EAN/GTIN 4005887436009
Številka proizvajalca 87515010
L-število L60010 7003
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Indukcijsko kaljeni rezalni robovi
  • kovani, kaljeni v olju
  • Posebno jeklo, odporno proti obrabi
  • DIN ISO 9243

Lastnosti:

  • Glava: polirane
  • Ročaji: črno lakirana
  • Dolžina mm (L): 200 mm
  • Masa: 342 g
  • Širina mm (b): 50 mm