Montažne klešče TopCUT L.315mm

Št. art.: 87510120
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 87510120
EAN/GTIN 4005887496102
Številka proizvajalca 87510120
L-število L60010 7714
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za zvijanje in rezanje žice
  • Omejitev kota odpiranja za enoročno zapiranje
  • Zaradi optimizirane geometrije rezalnega roba je potrebna majhna rezalna sila
  • Posebej gladko delovanje
  • Indukcijsko kaljeni rezalni robovi
  • kovani, kaljeni v olju
  • Posebno jeklo, odporno proti obrabi
  • Ročaji s plastično prevleko
  • DIN ISO 9242

Lastnosti:

  • Glava: polirane
  • Ročaji: Črna barva, rdeč plastični pokrov
  • Dolžina mm (L): 315 mm
  • Masa: 500 g
  • Širina mm (b): 50 mm