Rezalna glava z vijaki za št. 439005

Št. art.: 87439131
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 87439131
EAN/GTIN 4005887003072
Številka proizvajalca 87439131
L-število L60010 7975
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za rezalnike za vijake z zamenljivimi rezalnimi robovi

Lastnosti:

  • Uspešnost rezanja 40 HRc: 6 mm²
  • Uspešnost rezanja 19 HRc: 7 mm²
  • Dolžina mm (L): 125 mm
  • primeren za št.: 439005
  • Masa: 708 g