Rezalni kolut 230x3,5x22,23 mm z ročico A30Q PREMIUM jeklo/nerezovo jeklo

Št. art.: 872352
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 872352
EAN/GTIN 9003178723529
Številka proizvajalca 872352
L-število L50150 41
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Rezalni kolut PREMIUM 2v1 za kotne brusilnike je odlično orodje za širok spekter rezalnih aplikacij. S svojo visoko zmogljivo zasnovo in visoko kemijsko čistostjo je to orodje idealna izbira za rezanje jekla in nerjavnega jekla. Ta rezalni disk je izdelan iz visokokakovostnih materialov in zagotavlja odlično vzdržljivost in dolgo življenjsko dobo. S tem edinstvenim rezalnim diskom lahko delo opravite hitro in učinkovito.

Lastnosti:

  • Oblika: 42 REZALNI KOLUT, VALOVIT, TKAN
  • Velikost zrnja: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Primerno za materiale: Nerjavno jeklo, jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : A 30 Q- BFX A
  • Dimenzije (D x U x V): 230 x 3,5 x 22,23 mm
  • Premer: 230 mm
  • Debelina: 3,5 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Kemična čistost izdelka preprečuje korozijo, nastanek vdolbinic in zmanjšanje utrujenostne trdnosti, zato dosega najboljše rezultate tudi pri nerjavnem jeklu.
  • Najkrajši delovni čas zaradi odlične rezalne sposobnosti in nizke toplotne obremenitve obdelovanca (kopičenje toplote)
  • Visoka raven udobja zaradi poenostavljene specifikacije

Uporaba:

  • Za obdelavo različnih kakovosti jekla in nerjavnega jekla
  • Za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnih materialov

Priporočilo:

  • 1,0 do 1,9 mm za izjemno hitro rezanje in minimalno nastajanje ostružkov
  • 2,0 do 3,5 mm za največjo življenjsko dobo in stabilnost

Posebne lastnosti:
  • Odlično za rezanje jekla in nerjavnega jekla
  • Izjemna sposobnost rezanja
  • Posebno dolga življenjska doba