Verižni ključ za cevi min. premer cevi 1/8″ 2″

Št. art.: 87130010
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 87130010
EAN/GTIN 4005887274205
Številka proizvajalca 87130010
L-število L60010 5609
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • z močno jekleno verigo
  • Primerno za posebej velike premere
  • Uporablja se lahko v 2 smereh
  • Kaljene, obojestransko nazobčane, zamenljive čeljusti
  • Zmogljiv zaradi največjega vzvoda

Lastnosti:

  • Največji premer cevi (palec): 2 ″
  • Dolžina verige: 380 mm
  • Premer cevi min. (mm): 3,175 mm
  • Premer cevi min. (palec): 1/8 ″
  • Največji premer cevi (mm): 50,8 mm
  • Dolžina mm (L): 510 mm
  • Masa: 2585 g
  • Širina mm (b): 75 mm

Ustreznih izdelkov