Klešče za bliskovne cevi š.76,2 mm max.jaw w.3″ L.360mm

Št. art.: 87127025
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 87127025
EAN/GTIN 4005887273802
Številka proizvajalca 87127025
L-število L60010 4300
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za obračanje in odvijanje cevi in matic različnih premerov
  • Območje kovanih čeljusti
  • Prednastavitev prek navojnega valja

Lastnosti:

  • Največja odprtina čeljusti (palec): 3 ″
  • Največji premer cevi (palec): 3 ″
  • L: 14 ″
  • Največja odprtina čeljusti (mm): 76,2 mm
  • Dolžina mm (L): 360 mm
  • Masa: 1590 g