Kladivo z ročajem iz steklenih vlaken, 4 kg, 700 mm

Št. art.: 8614210
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8614210
EAN/GTIN 4010883861427
Številka proizvajalca 8614210
L-število L60160 1137
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Kovana glava kladiva po standardu DIN 1042
S skoraj nezlomljivim ročajem iz steklenih vlaken z ročajem iz plastike, ki je prijazen do rok, in blokado glave

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 700 mm
  • teža glave [g]: 4000 g
  • Material ročaja: Steklena vlakna
  • 1000 V izoliran: brez
  • Magnet [mm]: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez