Težka visokozmogljiva jeklena spona s posebno pritisno ploščo, Vpenjalne letve: 600mm

Št. art.: 861310 600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalne letve (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca STBM
Presek vodila 40×20 mm
Območje vpenjanja 600 mm
Prevesna dolžina 175 mm
Masa 7,2 kg
Vrsta izdelka Spone

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 861310 600
EAN/GTIN 4008158007649
Številka proizvajalca STB60M
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust iz vlečenega svetlega jekla (posebni profil), poboljšani in galvansko pocinkani. Premična čeljust iz jekla, ki je kovano v utopu, poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, odporno proti obrabi. Dolga življenjska doba zaradi temperaturno obstojne posebne pritisne ploščice s sintranim jeklenim vložkom. Vreteno je poboljšano in brunirano in opremljeno s pomično pritezno ročico.
Vrtljiv do 35°.

Uporaba:

Za težko in zahtevno vpenjanje obdelovancev v jekleni industriji, pri ključavničarjih, izdelovanju tovornjakov, strojegradnji itd. Premična posebna pritisna plošča omogoča vpenjanje poševnih obdelovancev. Največja sila vpetja do pribl. 22.000 N.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov