Jeklena vijačna spona, z zložljivim ročajem, Vpenjalne letve: 600mm

Št. art.: 860492 600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalne letve (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Presek vodila 25×12 mm
Območje vpenjanja 600 mm
Prevesna dolžina 120 mm
Vrsta izdelka Spone

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 860492 600
EAN/GTIN 4067263743033
Številka proizvajalca 860492 600
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla, kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, brunirano.
Premična pritisna ploščica z vgrajeno blokado vretena preprečuje popuščanje vretena pri vibracijah. Maksimalni prenos sile zaradi močnega ročaja z oprijemljivo površino Haptoprene®® in jedrom iz posebno žilavega polipropilena. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.
Spona v celoti iz jekla, z zložljivim ročajem. Hitro primikanje in vpenjanje obdelovanca v zaskočenem, navpičnem položaju ročaja. Prepognjen ročaj omogoča zatezanje z večjo silo in neutrujajoče delo.