Vzmetna sponka, Vpenjalne letve: 38mm

Št. art.: 860351 38
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
928 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalne letve (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vpenjanja 38 mm
Prevesna dolžina 30 mm
Vrsta izdelka Spone

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 860351 38
EAN/GTIN 4062406276669
Številka proizvajalca 860351 38
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Lahka in priročna izvedba z ergonomično oblikovanimi ročaji. Premične kontaktne površine se optimalno prilagodijo različnim konturam.