Rezervni ročaj pepel 310 mm

Št. art.: 8588110
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka roč.

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8588110
EAN/GTIN 4010883858816
Številka proizvajalca 8588110
L-število L60160 3230
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Jasanov ročaj DIN 5111
Za ovalna ušesa kladiv, npr. kladiva za monterje, varilska kladiva

Lastnosti:

  • za težo glave [g]: 400 g
  • Skupna dolžina [mm]: 310 mm
  • Material: Pepel
  • Material ročaja: Pepel
  • Uporaba/aplikacija: Za ovalna ušesa kladiv, npr. ključavničarska kladiva, kladiva za varilce
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez