Kovinsko kladivo ROTBAND-PLUS z ročajem iz hikorja, 300 g

Št. art.: 8583070
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8583070
EAN/GTIN 4010883858304
Številka proizvajalca 8583070
L-število L60160 1923
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Kovana glava kladiva DIN 1041
Dvojno ukrivljen ročaj iz hikorja DIN 5111, z dodatno dolgo zaščitno tuljavo iz kaljenega jekla
Tuljava, obročni klin, varnostna ploščica in lesni vijak sestavljajo glavo kladiva in leseni ročaj v eno celoto
ROTBAND-PLUS pritrditev ročaja, visoka varnost, dolga življenjska doba, najboljše razmerje cena/kakovost

Lastnosti:

  • Zasnova: Kovana glava kladiva
  • Skupna širina [mm]: 105 mm
  • Skupna višina [mm]: 24 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 305 mm
  • teža glave [g]: 300 g
  • Zaklepanje glave [metrično]: Rdeči trak plus
  • Dolžina ročaja: 305 mm
  • Material ročaja: Hickory
  • 1000 V izoliran: brez
  • Magnet [mm]: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov