Detektibilni nož SECUMAX POLYCUT MDP z ostro konico 185, 10 kosov

Št. art.: 8500772.12
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
Vrsta izdelka Rezalnik za folije

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8500772.12
EAN/GTIN 4002632801235
Številka proizvajalca 8500772.12
L-število L60170 840
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

Vsestransko med strokovnjaki. Zaznavna kovina.
SECUMAX POLYCUT MDP je eden naših majhnih, okretnih nožev za enkratno uporabo iz plastike. In vendar ima tukaj poseben položaj kot vsestransko podjetje. Zahvaljujoč nekoliko širši vrzeli med rezilom in plastiko lahko tanek material razrežete tudi v več plasteh. Poleg tega lahko z dolgim koničastim nosom rezila naredite svojo pot v papir, folijo itd Vaše podjetje je še posebej zadovoljno, da je izdelano tudi iz kovine-zaznavne in s tem obnovljive plastike.
  • Osnovni material:
    Kovinska zaznavna plastika
  • Kovine, ki jih je mogoče zaznati
    pri delu, se lahko včasih izgubijo rezalno orodje ali njegovi deli. Ampak samo za kratek čas. Zaradi svoje zaznavnosti kovin jo lahko ponovno najdete, preden zapusti podjetje z vašim blagom.
  • Vse zaščiteno
    rezilo iz nerjavečega jekla je varno vdelano med nosom in ročaj. Tako boste zmanjšali samo tisto, kar si resnično želite. Ni nevarnosti za vas ali vaše izdelke.

  • SECUMAX POLYCUT MDP je nož za enkratno uporabo. Ker vam rezila ni treba menjati, ne vi ne vaši zaposleni ne morete priti v stik z njim. Še en plus v smislu varnosti.
  • Dolg, koničast nos
    Zakaj je izjemno dolg in koničast nos SECUMAX POLYCUT MDP? Ker ga lahko še posebej dobro vstavite v vrzeli. Poleg tega je rezalni material še bolj zanesljivo voden do rezila.
  • Popolnoma nameščen
    SECUMAX POLYCUT MDP ne bo tako hitro izgubljen. Ker je varnostni noži opremljen z očescem, ga lahko vedno pritrdite na uporabno mesto.
  • Glavni rezalni materiali:
    Zaviti, raztegniti, skrčiti
    film lepilni trak
    folija in papirnate tkanine
    preje, niz
    ovojnice

Lastnosti:

  • Ročaj: Standardni ročaj
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Najvišja varnost (SECUMAX)
  • Varnostna tehnologija II: Skrita rezila
  • Transportna ključavnica: Da
  • Sprožilec: Roko
  • Ergonomija: Ergonomično
  • Globina reza (povzeta): 3 mm
  • Glavni rezalni materiali: Ovijanje, raztezanje, skrčljiv film, lepilni trak, filmske in papirne mreže, Preja, vrvica, ovojnica
  • Lastnosti abrazije: Visoka zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Da
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Kovinska zaznavna plastika
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Da
  • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo): 0, 30
  • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo) (enota): Mm
  • Oblika rezila (nož): Drugo
  • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 1-krat uporabno
  • Nameščeno nerjavno rezilo (nož): Da
  • Menjava rezil brez orodja: Ne
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek: Ne
  • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov