Vozički za pakete z vrati in streho

Št. art.: 8482-3D
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Transportni vozički s štirimi stranicami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8482-3D
EAN/GTIN 4017976848266
Številka proizvajalca 8482-3D
L-število L90080 1166
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nemontirani

Opis:

Modularni sistem, varjeno cevasto jeklo in sekcijsko jeklo, prašno lakirano v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki. Končne stene in ena dolga stena zaprte z žično mrežo 100 x 100 x 5 mm. Z vrati z dvojnimi tečaji, cevasto jekleno ogrodje z varjeno žično mrežo 100 x 100 x 5 mm. Vijačna ključavnica, vgrajena v cevast okvir, zaklenljiva s ključavnico (ni vključena v obseg dobave), vratno krilo se lahko na tečajih pritrdi na končne stene. S streho iz žične mreže. Platforma iz plošč na lesni osnovi, površina z bukovim dekorjem. Kolesa: 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina delovne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 700
Višina nakladalne površine (mm): 269
delovna dolžina (mm): 1169
Celotna širina (mm): 730
Skupna višina (mm): 1552
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 × 40

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov