Uvex izvor škornji S2 črna širina 11 velikost 41

Št. art.: 8463941
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S2
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
Razred zaščite S2
Evropska velikost čevlja 41
Velikost 11
Barva črna
Vrsta izdelka Sicherheitsstiefel

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8463941
EAN/GTIN 4031101282244
Številka proizvajalca 8463941
L-število L01670 359
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Odpornost na zunanje temperature do minus 17 in kratkotrajno kontaktno toploto do plus 300 stopinj Celzija, podplat, odporen na ureznine in kemikalije, ter robustno zgornje usnje - uvex origin je kos vsaki nalogi.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex origin
  • Vrsta izdelka: Delovni škornji
  • Barva (filter): črna
  • Razred zaščite: S2
  • Spol: Dame/moški
  • Velikost: 41
  • Zadrga: Vezalke
  • Znamka: uvex
  • Kapica za prste: Jeklena kapa
  • Podplat: Uvex 3D pena hydroflex® za klimatsko udobje
  • Vrhnji material: Usnje
  • Blaženje drsenja: SRC
  • Podplat: uvex origin
  • Velikost: 11